20A入力でIEC C13の電源が供給でき、19インチラックの垂直方向に搭載可能な8ヶ口コンセントバーです。スライド式レールと取付金具をなくしたことで省スペース化に貢献するスリムタイプ仕様となっています。電源管理を容易に行えるよう、回路ごとにアルファベットでグループ表記を施し、また各さし込み口には数字で番号表記を施しました。すべてのさし込み口にIEC C14プラグ使用時の脱落を防ぐ、プラグ固定用のコードクランプ(別売)取付穴が付いています。 電気用品安全法(PSE)適合品です。