コスモ石油ルブリカンツ
コスモスーパーフリーズAB
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
7日以内出荷とは
内容量
1缶(200L)
注文コード
72966830
品番
46
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329,978
販売価格(税別)
¥
299,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
用途
冷凍機油
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
200L
危険物の性状
非水溶性
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
6,600
/
税込
¥
7,260
北海道地方
数量1につき
¥
18,300
/
税込
¥
20,130
沖縄地方
数量1につき
¥
14,500
/
税込
¥
15,950
離島
数量1につき
¥
14,600
/
税込
¥
16,060