セット内容インクカートリッジ(50ml)×3 1本(マットブラック)、インクカートリッジ(26ml)×3 各3本(イエロー、シアン、マゼンタ)、約50mm紙管ロール紙用スピンドル1本、ソフトCD-ROM、取扱説明書
質量(kg)約27(インクカートリッジ含まず)
色白
外形寸法(mm)使用時:970×505×230
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)約28(動作時)
適合規格国際エネルギースタープログラム
エコマーク認定認定
適合サイズ(mm)ロール紙用紙幅 610、印刷可能最大長91m※用紙長はドライバーの設定、各種OSの制限およびアプリケーションソフトウェアに依存
インターフェースUSBインターフェース(Super-Speed USB)、1000BASE-T/100BASE-TX IEEE802.11b/g/n
インク色マットブラック、イエロー、シアン、マゼンタ
解像度2400×1200dpi
印刷速度【ポスター】普通紙ロール<厚手/薄手/A1サイズ>600dpi×600dpi 速い 双方向印刷オン:約43秒
給紙方法ロール紙:1本装着(約50mm芯:外径119mm以内)、単票紙(1枚):手差し給紙、単票紙(オートシートフィーダー):フリクション方式
印刷方式PrecisionCoreインクジェット方式
インク顔料タイプ各色独立インクカートリッジ
給紙可能枚数1
使用可能用紙サイズA1
色数4色
商品タイププリンター
エコマーク認定番号18 155 019