チェーンソー替刃

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ドライブリンク数91PX40E 注文コード72968045 品番CH-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,890
この商品はドライブリンク数など20種類から選べます 他の種類を見る
用途チェーンソーの替え刃 適合機種ダイワ(電動ソー):A102リョービ:MC-25A 材質オレゴン ドライブリンク数91PX40E バー全長(mm)260

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
72968088
2023-06-15
用途:
丸太の玉切り

薪に使用する丸太の玉切りに使用しています。
山中で使用する為、予備を持って行かないと、1日無駄になってしまうので、予備の確保は大事です。
オレゴン製の同じ商品の中で、一番安いので今後も購入します。

対象商品:
72968219
2023-04-20
用途:
立木伐採
農・林・水産業

型番がぴったり一致せず心配したが問題なく装着できた。切れ味抜群で早く交換すべきだったと反省している。

1人が参考にしています
対象商品:
72968203
2023-04-16
用途:
造園作業用

チェンソーにセット済の刃が切れなくなったので、今回交換用に購入。小型のチェンソーなので適用刃を探すのが大変で助かりました。

対象商品:
72968054
2022-10-13
用途:
交換用に

チェーンソーの刃がナゾるみたいに切れなく成り交換したら作業が早まり、早く変えれば作業時間短縮です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする