チェーンソー替刃

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ドライブリンク数91PX50E 注文コード72968079 品番CH-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,620
この商品はドライブリンク数など20種類から選べます 他の種類を見る
用途チェーンソーの替え刃 適合機種東芝、電動ソー(HC355A、HC355B)、スチール(MS200、MS200T、MS230、MS230C)パートナー(ミニP3/P/4) 材質オレゴン ドライブリンク数91PX50E バー全長(mm)350

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
72968079 CH-6 69908040 91PX050EC チェーンソー替刃 オレゴン(OREGON) チェーンソー替刃 オレゴン(OREGON) 1個 3,298 税込3,628 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
72968088
2023-06-15
用途:
丸太の玉切り

薪に使用する丸太の玉切りに使用しています。
山中で使用する為、予備を持って行かないと、1日無駄になってしまうので、予備の確保は大事です。
オレゴン製の同じ商品の中で、一番安いので今後も購入します。

対象商品:
72968219
2023-04-20
用途:
立木伐採
農・林・水産業

型番がぴったり一致せず心配したが問題なく装着できた。切れ味抜群で早く交換すべきだったと反省している。

1人が参考にしています
対象商品:
72968203
2023-04-16
用途:
造園作業用

チェンソーにセット済の刃が切れなくなったので、今回交換用に購入。小型のチェンソーなので適用刃を探すのが大変で助かりました。

対象商品:
72968054
2022-10-13
用途:
交換用に

チェーンソーの刃がナゾるみたいに切れなく成り交換したら作業が早まり、早く変えれば作業時間短縮です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする