東芝テック
東芝テックの コピー用紙/ラベルシール
東芝テックの ラベル・シール
東芝テックの PDラベル
転写タイプPDラベル ファンフォールド紙
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(12000枚)
注文コード
72968474
品番
B-Y-TK-F-FA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
PDラベルを5規格(PD-Aヨコ、PD-Bヨコ、PD-Bタテ、PD-Cヨコ、PD-Cタテ)ご用意しており、お客様の物流にかかるコストを最小限に抑えます。
仕様
ファンフォールド
寸法(mm)
60×92
タイプ
PD-B(横)
ラベル数
(1シート)4枚
粘着タイプ
強粘着
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません