曜日別特売

椿本チエイン タイミングベルト ウルトラPXベルト(HY仕様) UP5M-HY

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
ベルト幅(mm)25
周長(mm)1250
1250
1160
1180
1195
1220
1225
600
635
640
645
650
680
690
695
700
710
725
730
740
750
765
770
775
780
800
810
830
835
850
865
880
900
905
920
940
950
965
985
1000
1025
1050
1060
1080
1090
1125
1145
1150
歯数250
250
232
236
239
244
245
120
127
128
129
130
136
138
139
140
142
145
146
148
150
153
154
155
156
160
162
166
167
170
173
176
180
181
184
188
190
193
197
200
205
210
212
216
218
225
229
230
内容量1個注文コード72968869品番BG1250UP5M25-HY
参考基準価格(税別)¥29,000販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

超高強度・超高剛性化でタイミングベルトをさらに進化させました。\n・ウルトラPXベルトHY仕様はカーボンファイバーと高強度グラスファイバーを特殊処理したハイブリッド心線により強度・剛性を飛躍的にアップさせた”つばき史上”最強のベルトです。\n・装置や設備のさらなるコンパクト化、高速・高負荷伝動や停止精度の向上を実現します。\n\n
高伝動能力\n・伝動能力の更なる向上(約1.3~2.0倍)\n・細幅化によるピッチダウンで、装置のコンパクト化を実現します\n・軽量化により、プーリのイナーシャの低減を実現します。\n\n
高剛性と耐屈曲性の両立\n・高速、高負荷運転でも高い強度保持率を実現。\n・背面アイドラーが使用可能。\n\n
高剛性\n・荷重伸びの低減(バネ定数の低減)により、高速・高負荷運動を実現します。\n・停止精度の向上。減衰時間の大幅な短縮や最大振幅の減少により装置のスピードアップを実現します。\n\n
低騒音\n・低摩擦歯布と特殊構造を採用したハイブリッド心線による衝撃吸収効果で低騒音化を実現。\n・静かでクリーンな運転を実現します。

仕様HY仕様歯数250取付【推奨】338N【最大】446Nタイプ片面歯形ベルト幅(mm)25ピッチ(mm)5周長(mm)1250歯形UP5M
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする