M0814-VSW 2/3型 Visible-SWIR波長領域対応CCTVレンズ CBC(computar) 72968885

2/3型 Visible-SWIR波長領域対応CCTVレンズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
焦点距離(mm)8
内容量1本注文コード72968885品番M0814-VSW
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980

ハイパーワイドバンドARコートの採用により400nm-1700nm波長全域で高透過率を達成
単波長照明や狭帯域撮影などでは抜群のコストパフォーマンスを実現
7種類の焦点距離ラインアップで様々なアプリケーションに対応
近赤外吸光膜の採用によりSWIR光の散乱を抑えクリアな画質
コンパクトデザイン

質量(g)62.6フィルターサイズ(mm)M30.5 P=0.5焦点距離(mm)8絞りF1.4マウントCマウントRoHS指令(10物質対応)対応適合カメラ2/3型(~Φ11mm)至近距離(m)0.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする