曜日別特売

椿本チエイン タイミングベルト ウルトラPXベルト(HY仕様) UP8M-HY

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
ベルト幅(mm)25
周長(mm)2000
2000
1344
1352
1360
1400
1424
1440
760
1480
776
1520
800
1576
816
824
832
1600
840
848
856
1640
1680
880
896
912
920
936
1760
944
960
1800
1816
984
1000
1888
1904
1032
1040
1960
1056
1080
1096
1120
1128
1152
1160
1192
1200
1208
1216
1240
1248
1264
1280
1304
1320
歯数250
250
168
169
170
175
178
180
95
185
97
190
100
197
102
103
104
200
105
106
107
205
210
110
112
114
115
117
220
118
120
225
227
123
125
236
238
129
130
245
132
135
137
140
141
144
145
149
150
151
152
155
156
158
160
163
165
内容量1個注文コード72969210品番BG2000UP8M25-HY
参考基準価格(税別)¥37,400販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

超高強度・超高剛性化でタイミングベルトをさらに進化させました。\n・ウルトラPXベルトHY仕様はカーボンファイバーと高強度グラスファイバーを特殊処理したハイブリッド心線により強度・剛性を飛躍的にアップさせた”つばき史上”最強のベルトです。\n・装置や設備のさらなるコンパクト化、高速・高負荷伝動や停止精度の向上を実現します。\n\n
高伝動能力\n・伝動能力の更なる向上(約1.3~2.0倍)\n・細幅化によるピッチダウンで、装置のコンパクト化を実現します\n・軽量化により、プーリのイナーシャの低減を実現します。\n\n
高剛性と耐屈曲性の両立\n・高速、高負荷運転でも高い強度保持率を実現。\n・背面アイドラーが使用可能。\n\n
高剛性\n・荷重伸びの低減(バネ定数の低減)により、高速・高負荷運動を実現します。\n・停止精度の向上。減衰時間の大幅な短縮や最大振幅の減少により装置のスピードアップを実現します。\n\n
低騒音\n・低摩擦歯布と特殊構造を採用したハイブリッド心線による衝撃吸収効果で低騒音化を実現。\n・静かでクリーンな運転を実現します。

仕様HY仕様歯数250取付【推奨】444N【最大】505Nタイプ片面歯形ベルト幅(mm)25ピッチ(mm)8周長(mm)2000歯形UP8M
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする