曜日別特売
BG1240UP8M40-HY 椿本チエイン タイミングベルト ウルトラPXベルト(HY仕様) UP8M-HY 椿本チエイン 72969307

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BG1240UP8M40-HY 椿本チエイン タイミングベルト ウルトラPXベルト(HY仕様) UP8M-HY 椿本チエイン 72969307
BG1240UP8M40-HY 椿本チエイン タイミングベルト ウルトラPXベルト(HY仕様) UP8M-HY 椿本チエイン 72969307

椿本チエイン タイミングベルト ウルトラPXベルト(HY仕様) UP8M-HY

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
周長(mm)1240
1240
760
776
800
816
824
832
840
848
856
880
896
912
920
936
944
960
984
1000
1032
1040
1056
1080
1096
1120
1128
1152
1160
1192
1200
1208
1216
1248
1264
1280
1304
1320
1344
1352
1360
1400
1424
1440
1480
1520
1576
1600
1640
1680
1760
1800
1816
1888
1904
1960
2000
ベルト幅(mm)40
歯数155
155
95
97
100
102
103
104
105
106
107
110
112
114
115
117
118
120
123
125
129
130
132
135
137
140
141
144
145
149
150
151
152
156
158
160
163
165
168
169
170
175
178
180
185
190
197
200
205
210
220
225
227
236
238
245
250
内容量1個注文コード72969307品番BG1240UP8M40-HY
参考基準価格(税別)¥46,000販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
¥39,980

超高強度・超高剛性化でタイミングベルトをさらに進化させました。・ウルトラPXベルトHY仕様はカーボンファイバーと高強度グラスファイバーを特殊処理したハイブリッド心線により強度・剛性を飛躍的にアップさせた”つばき史上”最強のベルトです。・装置や設備のさらなるコンパクト化、高速・高負荷伝動や停止精度の向上を実現します。
高伝動能力・伝動能力の更なる向上(約1.3~2.0倍)・細幅化によるピッチダウンで、装置のコンパクト化を実現します・軽量化により、プーリのイナーシャの低減を実現します。
高剛性と耐屈曲性の両立・高速、高負荷運転でも高い強度保持率を実現。・背面アイドラーが使用可能。
高剛性・荷重伸びの低減(バネ定数の低減)により、高速・高負荷運動を実現します。・停止精度の向上。減衰時間の大幅な短縮や最大振幅の減少により装置のスピードアップを実現します。
低騒音・低摩擦歯布と特殊構造を採用したハイブリッド心線による衝撃吸収効果で低騒音化を実現。・静かでクリーンな運転を実現します。

歯数
155
取付
【推奨】740N【最大】841N
ベルト幅(mm)
40
周長(mm)
1240
仕様
HY仕様
タイプ
片面歯形
ピッチ(mm)
8
歯形
UP8M

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする