画像準備中

小型自動ガン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 72978134 品番 WIDER1A-13H2
参考基準価格(税別)¥43,100 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

自動塗装機やレシプロケーター、塗装ロボットなどにセットして使う量産用スプレーガンです。(小形自動ガン)
工業塗装製品において最も大切なこと、それは「品質と安定性」。
これまでに培った経験とノウハウをこの新モデル ”WIDER”に注ぎ込みました。
無骨であったデザインから洗練されたデザインに変わり、メンテナンス性が更に向上したモデルへ生まれ変わりました。
モデルチェンジにより、容易なメンテナンスが可能に!各種ツマミ類にはテーパーを設け溝を深くしているため、より微調整がしやすくなっています。
また、各ニップルには入り口にガイドを設け、ホース接続を容易にサポートします。
空気キャップセットのネジピッチを従来の1mmから1.5mmに変更することで、着脱が容易になりました。
空気キャップカバーからのエア漏れを極限まで抑える設計にすると共に、材質も従来より耐溶剤性に優れた材質に変更をおこないました。
従来モデルは特殊工具でしか外すことができなかった空気弁シートセットを、ボックスレンチ14mmで取り外し可能となりました。
また、従来モデルはボックスレンチ32mmでの取り外しだった塗料調節装置も、工具なしで取り外し可能となりました。
従来のパターン調節装置は、1回転で全パターン幅の約45%に達し、1.5回転では約80%、2回転で約100%とほぼ全開となっていましたが、新開発のパターン調節装置では、1回転では約35%、1.5回転でも約50%、2回転で約70%と、リニアに反応するように調整し、より直感的に操作しやすくなりました。
WIDERにはワンタッチ継手(霧化エアー: Φ8mm、作動エアー:Φ6mm)を標準装備。そのため、従来通りメーカージョイントを使用している場合は、付属 ×2個品の空気ニップルに付け替えてご使用ください。

ノズル口径(Φmm)1.3 空気使用量(L/min)260 パタン開き(mm)230 吹付空気圧力(MPa)0.29 塗料噴出量(mL/min)250 吹付距離(mm)200 適合空気キャップ形式WIDER1-H2 吹付パターン丸〜平吹 接続口径【空気】霧化エア(CAP):Φ8 作動エア(CYL):Φ6 【塗料】G1/4 オス 質量(g)400 用途自動塗装機やレシプロケーター、塗装ロボットなどにセットして使う量産用スプレーガン
注意
※吹付空気圧力はピストンを引き空気を流したときのスプレーガン入口圧力です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

一般用途向け自動スプレーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/562/
2023-03-09

「スプレーガン・エアーブラシ・塗装機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする