チルローラ WSP型

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 72979708 品番 WSP-3U
参考基準価格(税別)¥87,600 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

床面の傷を最小限にとどめ、防振性にも優れたウレタンローラを採用によりコンクリート路面で使用可能
耐久性のあるフレームとメンテナンスの容易な構造で高い安全性を実現
小型軽量で作業効率化を実現
フレーム上部には方向転換がしやすいターンテーブルを採用

用途
組立工程内への搬入搬出、工場レイアウトの変更、旋盤、研磨機、プレーナーなどの移動、据付
大型トランスボイラなどの移動据付、冷暖房装置、公害防止装置の移動据付
家屋ブロックの搬送、スチール家具の移動
クリーンルームでの機器の移動、電子機器の移動
材質(ローラー部)ウレタン 使用ハンドルPHP-25 抵抗【走行】(鋼板路面)0.05、(コンクリート路面)0.07 ローラー数4 自重(kg)8 最大能力(t)3
注意
※専用ハンドルは別売りとなります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
72979708
2024-03-01
用途:
機械の移動時
据和機工 様 (建設業・工事業)

なんか塗装で誤魔化してる感が否めないかな。
もう少し新品商品ぽく仕上げて欲しいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

運搬用コロ車の特長と車輪の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/813/
2023-03-20

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする