チルローラ 専用ハンドル

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 72979769 品番 PHP-20
参考基準価格(税別)¥29,200 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

メッキ仕様です。

用途旋回時の方向転換作業にお使いください。 全長(mm)1070 ピン径(Φmm)ハンドル:20 自重(kg)3.2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
72979778
2024-03-01
用途:
機械の移動時
据和機工 様 (建設業・工事業)

柄の手で持つところ、固定して欲しいです。
あとはバッチリ

対象商品:
72979778
2023-10-02
用途:
機器移設
製造業

通販で販売している所がなかなか見つからず、モノタロウさんにたどり着きました。
助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

運搬用コロ車の特長と車輪の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/813/
2023-03-20

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする