カツヤマキカイ(旧チルコーポレーション)
カツヤマキカイ(旧チルコーポレーション)の 運搬機器
カツヤマキカイ(旧チルコーポレーション)の 搬送用コロ
チルローラ 専用ハンドル
(2件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
72979778
品番
PHP-25
参考基準価格(税別)
¥38,200
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
メッキ仕様です。
用途
旋回時の方向転換作業にお使いください。
全長(mm)
1070
ピン径(Φmm)
ハンドル:25
自重(kg)
5.3