場所をとらない汎用エアーポンプ(車・ボートなどに最適) モーター駆動式ダイヤフラム式ポンプ 小型ながら1分間に風量80L ネジ・ボルト類はステンレスに交換済み モーター出力はわずか60W ダイヤフラムで生じる振動を抑制する防振フット付き エアー出口が1か所タイプ(エアー分岐コックAD2-8付き) 軸受けはボールベアリング仕様
機関場に設置して、ホースをデッキまで伸ばして使用しております、ホースが10メートルありますが、パワーには何ら問題もありません。