マリンテック
マリンテックの 航海計器
マリンテックの 船灯/信号器具/形象物
マリンテックの 船舶灯
LEDフラッシュライト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
72980015
品番
MF50W-1224B 青
参考基準価格(税別)
¥47,000
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
高出力型フラッシュライト、50W登場!
漁船、作業船、遊漁船、プレジャーボートなどの船舶に最適!
従来の回転灯の取り付けベースに直接設置出来ます!
電圧(V)
DC11〜30
発光色
青色LED+青色カバー
LED
日亜化学製 5W×12
発光パターン
フラッシュパターン 4種類
色
青色
規格
EMC VCCL CLASS B
防水
IP66
寸法(mm)
163×110
質量(g)
600