循環式ポンプ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 72980173 品番 M100-100CF
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
5月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

最新の周波数変換方式で5段階の流量調節・連続運転・長時間運転が可能!
モーターでインペラーを回転させる従来の方式とは異なり、磁力を利用したマグネットローター式が採用・効率よく吸水!
海水に触れる部分に金属が使われていないので、腐食・漏水の心配もなし

質量(g)800 出力(W)60 電流(A)8 電圧(V)AC100/200 ケーブル長(m)2.4 全揚程(m)5 最大吐出量(L/min)100 長さL×高さH×幅W(mm)175×83×113(ニップル・フィルターを除く) 口径(mm)20/25/32 流量調整方式5段階(毎分50/66/78/90/100リットル)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「舶用補機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする