LEDハンディライト バッテリー用充電器付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72980207 品番HL-15-U5C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

強力1200ルーメン!プロ用リチウムパワー!
本体はABS樹脂製で防水構造となっております。
15WLED素子
大容量リチウムイオンバッテリー付き
電池残量が確認できる5段階インジケーター付き
USB充電式(USBポート・マイクロUSBポート付き)
黒色前面カバーはゴム製
ONスイッチは3段階:強/中/フラッシュ (ロック機能付き)
ストラップ・吊り下げハンガー付き
緊急時はスマホなどの充電もできます!

付属品USB充電ケーブル1本、バッテリー用充電器 寸法(mm)165×185×90 質量(g)375 全光束(Lm)1200 バッテリーリチウムイオン電池(18650×2個) 色温度(K)6000 バッテリー容量(Ah)5 指向性スポット 光色白色

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする