169 ボアベスト ジーベック 72980934 169 ボアベスト ジーベック 72980934 169 ボアベスト ジーベック 72980934 169 ボアベスト ジーベック 72980934 169 ボアベスト ジーベック 72980934

ボアベスト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード72980934 品番169
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,400
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

肉厚両面ボアで超暖かい!
現場服シリーズやカジュアルワークとのコーディネートにピッタリの防寒ベスト。
かっこいいのはもちろん暖かさも重要視し防風性と保温性を持たせました。
仕事着でも普段着でも着ていただきたい一着です。
表地・裏地両面ボアで保温性アップ
動きやすいベストタイプ
冷たい風を防ぐ防風ラミネート仕様

グレー 種別ベスト 機能防風性、保温性 混率(%)ポリエステル100 サイズ3L 材質(ボタン)金属(ドットボタン) 生地防風両面ボア 材質(ファスナー)樹脂 胸ポケット左(幅×深さ)(cm)13.5×21 仕様内側ボア、肩当て、左胸ファスナー付きポケット 肩幅(cm)43 胸囲(cm)123 着丈(cm)67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする