曜日別特売
1504 レディススラックス ジーベック 72983034

 

1504 レディススラックス ジーベック 72983034
1504 レディススラックス ジーベック 72983034
1504 レディススラックス ジーベック 72983034

レディススラックス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
クロ
サイズ9
ウエスト(cm)ヌード:64、製品:70
内容量1本注文コード72983034品番1504
参考基準価格(税別)¥7,400販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

SDGsに貢献。エコ裏綿
様々なメディアで注目されているSDGs。
企業の取り組みもどうあるべきかが問われています。そこでジーベックは、バイオベース(植物由来)を原料のポリエステルを使用したワークウェアをご提案。
二酸化炭素の削減、化石燃料の使用削減に貢献します。
バイオペットリサイクル素材
のびのびストレッチ
暖かくムレにくい裏綿素材
ウエスチNEWピッタリ仕様(パンツ)
JIS T8118帯電防止作業服適合商品
カラー豊富で上下コーディネートできる
ブルゾン6色・パンツ4色展開
男女ペアシリーズ
ブルゾンはSS~5Lの豊富なサイズ展開

仕様NEWピタリティ、3YGファスナー種別スラックスクロサイズ9エコマーク認定認定混率(%)ポリエステル90、綿10股下(cm)74ウエスト(cm)ヌード:64、製品:70機能ストレッチ、帯電防止ヒップ(cm)93生地エコストレッチ裏綿エコマーク認定番号21 103 005
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする