曜日別特売
1742 スラックス ジーベック 72984757

 

1742 スラックス ジーベック 72984757
1742 スラックス ジーベック 72984757
1742 スラックス ジーベック 72984757
1742 スラックス ジーベック 72984757

スラックス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
ブルー
サイズ95
内容量1本注文コード72984757品番1742
参考基準価格(税別)¥6,600販売価格(税込)¥3,848
販売価格(税別)
3,498

定番T/Cワークウェアにストレッチ機能とJIS静電を付与し様々な職種で安心して着用してもらえるシリーズです。
電子化が進み半導体の組み立て時や運送時に関しても静電機器の需要は高まっています。
引っ掻きや破れに強いリップストップ素材
ストレッチで動きやすい
JIS T 8118帯電防止作業服適合商品
男女ペアシリーズ
ブルゾンはSS~5Lの豊富なサイズ展開

仕様
ヒザダーツ、右脇コインポケット、両脇Dカンループ付き
種別
スラックス
ブルー
サイズ
95
混率(%)
ポリエステル70、綿30
股下(cm)
80
機能
ストレッチ、帯電防止
生地
T/Cリップストップストレッチ
材質(ボタン)
樹脂(ドットボタン)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする