曜日別特売
2803 カーゴパンツ ジーベック 72987286

 

2803 カーゴパンツ ジーベック 72987286
2803 カーゴパンツ ジーベック 72987286
2803 カーゴパンツ ジーベック 72987286
2803 カーゴパンツ ジーベック 72987286
2803 カーゴパンツ ジーベック 72987286
2803 カーゴパンツ ジーベック 72987286
2803 カーゴパンツ ジーベック 72987286

カーゴパンツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ウエスト(cm)85
適合寸法(cm)80~85
サイズL
内容量1本注文コード72987286品番2803
参考基準価格(税別)¥9,100販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

ブラスト加工、バイオ加工、トッピングを施した深い味わい
現場服シリーズにストレッチデニムシリーズが登場。白系ステッチや右胸のマットファスナーがアクセントになったオシャレなデニム現場服です。少しシャープなシルエットでもストレッチが効いているのでラクに作業が出来ます。

仕様右脇コインポケット、両脇Dカンループ付き、前中心3YGファスナー両脇フラップ付きカーゴポケット、両脇Dかんループ付き、右後ポケット/小ポケット付き種別カーゴパンツインディゴブルーサイズL混率(%)綿99、ポリウレタン1股下(cm)80ウエスト(cm)85機能ストレッチ生地ストレッチデニム材質(ボタン)金属適合寸法(cm)80~85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする