セフティシューズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 72988449 品番 85150
参考基準価格(税別)¥9,300 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

ハードな見た目ながら軽量タイプで抜群の履き心地。カジュアルワークに相性抜群なミッドカットモデル
ハードな現場で活躍するオール合皮のセフティシューズ。ミッドカット仕様で作業中のくるぶしや足首をガード。
ハードなデザインながらミッドソールには集めのEVAを使用しているので優れたクッション性と共に片足400g/26.0cmの軽量化も実現。
インソールにも厚手の通気性のある穴あきインソールを使用しており、クッション性に加えて通気性も向上。ウィズは幅広の4E設計でゆったりとした履き心地。

サイズ(cm)24.5 甲被タイプ紐タイプ、マジックタイプ グレー 靴タイプスニーカー 形状ミドルカット 材質(甲被)合成皮革 材質(先芯)鋼製 機能軽量、衝撃吸収、クッション性、通気性 質量(g)800(26.0cm/両足) 製法セメント 材質(ソール)EVA+ラバー ウィズEEEE

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする