曜日別特売
85150 セフティシューズ ジーベック 72988467

85150 セフティシューズ ジーベック 72988467
85150 セフティシューズ ジーベック 72988467

セフティシューズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ(cm)25.5
グレー
内容量1足注文コード72988467品番85150
参考基準価格(税別)¥9,300販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

ハードな見た目ながら軽量タイプで抜群の履き心地。カジュアルワークに相性抜群なミッドカットモデル
ハードな現場で活躍するオール合皮のセフティシューズ。ミッドカット仕様で作業中のくるぶしや足首をガード。
ハードなデザインながらミッドソールには集めのEVAを使用しているので優れたクッション性と共に片足400g/26.0cmの軽量化も実現。
インソールにも厚手の通気性のある穴あきインソールを使用しており、クッション性に加えて通気性も向上。ウィズは幅広の4E設計でゆったりとした履き心地。

サイズ(cm)25.5甲被タイプ紐タイプ、マジックタイプグレー靴タイプスニーカー形状ミドルカット材質(甲被)合成皮革材質(先芯)鋼製機能軽量、衝撃吸収、クッション性、通気性質量(g)800(26.0cm/両足)製法セメント材質(ソール)EVA+ラバーウィズEEEE
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする