※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2KMB0030-0030-S4 高硬度材加工用(微細加工)ソリッドボールエンドミル 2KMB(標準タイプ) 京セラ 72988808 2KMB0030-0030-S4 高硬度材加工用(微細加工)ソリッドボールエンドミル 2KMB(標準タイプ) 京セラ 72988808 2KMB0030-0030-S4 高硬度材加工用(微細加工)ソリッドボールエンドミル 2KMB(標準タイプ) 京セラ 72988808 2KMB0030-0030-S4 高硬度材加工用(微細加工)ソリッドボールエンドミル 2KMB(標準タイプ) 京セラ 72988808 2KMB0030-0030-S4 高硬度材加工用(微細加工)ソリッドボールエンドミル 2KMB(標準タイプ) 京セラ 72988808

高硬度材加工用(微細加工)ソリッドボールエンドミル 2KMB(標準タイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 72988808 品番 2KMB0030-0030-S4
参考基準価格(税別)¥7,170 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

京セラ独自技術のコーティングMEGACOAT HARD EX で「長寿命」「高品位」「安定加工」を実現。
合金工具鋼はもちろん、ステンレス系やハイス系など、多様な高硬度材に対応。(〜70HRC)
新コーティング MEGACOAT HARD EX と独自形状により、光沢のある美しい仕上げ面を実現。後工程の作業時間を削減。
Sを描く切れ刃で高品位:優れた切れ味を実現、高品位な仕上げ面と高い耐摩耗性。
大きな芯厚で高剛性:高い工具剛性を確保、安定加工を実現。
強バックテーパで低抵抗:点切削によりびびりを抑制、仕上げ面品位向上、倒れを低減。
こだわりの刃先形状で安定加工:刃先強度と低抵抗を両立、安定加工と高品位な仕上げ面を実現。

ボール半径R(mm)0.15 刃長(mm)0.3 刃径(Φmm)0.3 シャンク径(Φmm)4 全長(mm)50 材質超硬 刃数2 ねじれ角(°)30 刃先R公差(mm)±0.005 用途プリハードン鋼、焼入れ鋼(〜70HRC)の微細加工 表面処理MEGACOAT HARD EX シャンク径公差(mm)h5
注意
※標準タイプは強バックテーパ形状ではありません。
※びびり等が発生する場合は、必要に応じて切削条件を調整してください。
※びびり等が発生する場合は、必要に応じて切削条件を調整してください。
※コーナ部等の切削負荷が高くなる箇所では、特に切削条件の設定やツールパスなどに注意してください。
※回転数と送り速度は、同じ割合で調整してください。
※オイルミストクーラントを推奨します。

商品説明動画

高硬度材加工用(微細加工)ソリッドボールエンドミル 2KMB

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする