ハンディ・クラウン
ハンディ・クラウンの 刷毛(ハケ)
ハンディ・クラウンの 水性塗料用刷毛
水性塗料刷毛 青龍
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
72994103
品番
HW-30
参考基準価格(税別)
¥595
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
速乾水性塗料対応!塗料の含み、吐出し抜群です。毛材は化繊主体なので軽いタッチでなめらかな塗り心地。広い面の塗装にも最適です。DIY初心者からプロユーザーまで幅広くお使いいただけます。
サイズ(号)
10
材質(毛)
化繊
主な用途
水性用
材質(柄部)
木
用途
水性塗料などに
刷毛幅(mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ご使用の塗料・塗装条件により、本来の性能を発揮できない場合がありますので、一度お試しいただいてからご使用ください。
※用途以外には使用しないでください。
※使用前は必ず毛払いをして、不要な毛やゴミを取ってください。