HO-50 油性塗料、二液塗料刷毛 黒龍 ハンディ・クラウン 72994164 HO-50 油性塗料、二液塗料刷毛 黒龍 ハンディ・クラウン 72994164

油性塗料、二液塗料刷毛 黒龍

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 72994164 品番 HO-50
参考基準価格(税別)¥911 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829

油性塗料、二液塗料対応!塗料含みが良く厚膜塗装が可能です。軽いタッチでなめらかな塗り心地。広い面の塗装にも最適です。DIY初心者からプロユーザーまで幅広くお使いいただけます。

用途油性塗料、二液塗料など サイズ(号)20 材質(柄部) 材質(毛)化繊・馬毛 主な用途塗装用 刷毛幅(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ご使用の塗料・塗装条件により、本来の性能を発揮できない場合がありますので、一度お試しいただいてからご使用ください。
※用途以外には使用しないでください。
※使用前は必ず毛払いをして、不要な毛やゴミを取ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする