ハンディ・クラウン
ハンディ・クラウンの 刷毛(ハケ)
ハンディ・クラウンの ラック/ニス用刷毛
SPニス用刷毛
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
72994207
品番
SPV-50
参考基準価格(税別)
¥347
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
速乾水性ニス対応透明感のある美しい仕上げが可能です。
材質(毛)
化繊・山羊毛
主な用途
ニス用
材質(柄部)
木
用途
水性ニスなどに
刷毛幅(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ご使用の塗料・塗装条件により、本来の性能を発揮できない場合がありますので、一度お試しいただいてからご使用ください。
※用途以外には使用しないでください。
※使用前は必ず毛払いをして、不要な毛やゴミを取ってください。