ハンディ・クラウン
ハンディ・クラウンの 刷毛(ハケ)
ハンディ・クラウンの ラック/ニス用刷毛
DXカシュー用刷毛
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
72994225
品番
S30
参考基準価格(税別)
¥1,417
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
カシュー塗料は一般塗料にくらべると「ねばり」が強く、腰の弱い刷毛や毛の柔らか過ぎる刷毛、含みの多過ぎる刷毛は適さないので専用のカシュー刷毛のご使用をお薦めします。
用途
カシュー塗料専用刷毛
材質(柄部)
木
材質(毛)
山羊毛
主な用途
ニス用
刷毛幅(mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※用途以外には使用しないでください。
※使用前は必ず毛払いをして、不要な毛やゴミを取ってください。