ハンディ・クラウン
ハンディ・クラウンの 刷毛(ハケ)
ハンディ・クラウンの ホビー・工作用刷毛
SPエクステリアペイント 平刷毛
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
72994268
品番
-
参考基準価格(税別)
¥710
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
化繊100%なのに、豚毛のような刷毛先を実現。屋外・木部塗装に最適です。
用途
屋外木部、ウッドデッキ・ラティスの塗装に!
材質(柄部)
木
材質(毛)
化繊
主な用途
塗装用
刷毛幅(mm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※用途以外には使用しないでください。
※使用前は必ず毛払いをして、不要な毛やゴミを取ってください。