ハンディ・クラウン
ハンディ・クラウンの 刷毛(ハケ)
ハンディ・クラウンの トタン・瓦用刷毛
高級カワラ・トタン用刷毛
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
72994277
品番
F-80
参考基準価格(税別)
¥1,081
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
弾力性のある馬毛と固まりにくい化学繊維の毛を混毛の刷毛なので、速乾性塗料にも適応できます。トタン屋根・トタン板・波トタンを塗装するのに最も適した刷毛です。
用途
カワラ屋根・トタン屋根・トタン板・波トタン塗装に!
材質(柄部)
木
材質(毛)
化繊・馬毛
主な用途
塗装用
刷毛幅(mm)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※用途以外には使用しないでください。
※使用前は必ず毛払いをして、不要な毛やゴミを取ってください。