ハンディ・クラウン
ハンディ・クラウンの 刷毛(ハケ)
ハンディ・クラウンの トタン・瓦用刷毛
高級カワラ・トタン用刷毛
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
72994286
品番
F-100
参考基準価格(税別)
¥1,265
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
弾力性のある馬毛と固まりにくい化学繊維の毛を混毛の刷毛なので、速乾性塗料にも適応できます。トタン屋根・トタン板・波トタンを塗装するのに最も適した刷毛です。
用途
カワラ屋根・トタン屋根・トタン板・波トタン塗装に!
材質(柄部)
木
材質(毛)
化繊・馬毛
主な用途
塗装用
刷毛幅(mm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※用途以外には使用しないでください。
※使用前は必ず毛払いをして、不要な毛やゴミを取ってください。