ハンディ・クラウン
ハンディ・クラウンの 刷毛(ハケ)
ハンディ・クラウンの その他特殊用途
防虫・防腐剤用刷毛
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
72994338
品番
-
参考基準価格(税別)
¥435
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
カビや変色を防ぐ、ニス塗り加工したハンドルを使用しております。木部保護塗料・ステイン系塗料専用の刷毛です。
用途
荒材・ラティス・ウッドデッキ・ログハウスなどの塗装に
材質(柄部)
木
材質(毛)
豚毛
主な用途
防虫・防腐剤用
刷毛幅(mm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※用途以外には使用しないでください。
※使用前は必ず毛払いをして、不要な毛やゴミを取ってください。