- 目地刷毛SP ハンディ・クラウン 72994383 - 目地刷毛SP ハンディ・クラウン 72994383

目地刷毛SP

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10本) サイズ(号)8 主な用途塗装用、ニス用 注文コード72994383 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,175
この商品はサイズ・主な用途など18種類から選べます 他の種類を見る

普通の刷毛に比べ柄の部分が長くなっていて、コーナーや細部の塗装に最適です。水性・油性・ニスなど様々な塗料に対してご使用いただけます。細かいところもきれいに塗れる小回りのきく刷毛

用途コーナーや細部の塗装に 形状筋違 サイズ(号)8 材質(柄部) 材質(毛)化繊・山羊毛 主な用途塗装用、ニス用 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※用途以外には使用しないでください。
※使用前は必ず毛払いをして、不要な毛やゴミを取ってください。

商品説明動画

【ハンディ・クラウン】目地刷毛の使い方

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
72994383 - 16892289 118421 1208 得 目地刷毛   筋 ハンディ・クラウン 得 目地刷毛 筋 ハンディ・クラウン 1袋(10本) 2,798 税込3,078 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-01
用途:
塗装作業時
建設業・工事業

安い割りには普通に使えます。
毛の抜けも少なく良い品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする