曜日別特売
- 目地刷毛SP ハンディ・クラウン 72994453

 

- 目地刷毛SP ハンディ・クラウン 72994453
- 目地刷毛SP ハンディ・クラウン 72994453

目地刷毛SP

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズ(号)8
内容量1本注文コード72994453品番-
参考基準価格(税別)¥552販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
469

普通の刷毛に比べ柄の部分が長くなっていて、コーナーや細部の塗装に最適です。水性・油性・ニスなど様々な塗料に対してご使用いただけます。細かいところもきれいに塗れる小回りのきく刷毛

用途
コーナーや細部の塗装に
形状サイズ(号)8材質(柄部)材質(毛)化繊主な用途塗装用、ニス用RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※用途以外には使用しないでください。
※使用前は必ず毛払いをして、不要な毛やゴミを取ってください。

商品説明動画

【ハンディ・クラウン】目地刷毛の使い方
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-01
用途: 塗装作業時
建設業・工事業

安い割りには普通に使えます。
毛の抜けも少なく良い品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする