セット SMOOSY 室内用コテバケ ハンディ・クラウン 72994539 セット SMOOSY 室内用コテバケ ハンディ・クラウン 72994539

SMOOSY 室内用コテバケ

(2件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプ- 注文コード72994539 品番セット
参考基準価格(税別)¥340 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339
この商品はタイプ2種類から選べます 他の種類を見る

塗料含みが良く、広い面積をスピーディーに塗り伸ばしできます。特殊繊維により、泡立ちが少ないです。先端部分が直角になっているので、コーナー部の塗装がキレイにできます。

刷毛幅(mm)120 タイプ- 材質(パッド)ポリエステル繊維 材質(台座)PET 材質(ハンドル)PP 用途室内や木材の平滑面塗装に最適 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※用途以外には使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
72994539
2023-02-26
用途:
塗装
飲食業

思っていたより、取手が小さいので、滑りやすく感じた。
また、刷毛部分も荒い(密集度が低い?)。
水性ウレタンニスで使用しているが、塗料を含むというより、毛で保持している感じで、
塗料皿でしごくと、塗料の大部分が落ちてしまう。
水性ウレタンニスだと粘度の関係で、相性が悪いのかもしれない。
深くまで塗料を含まないので、水性塗料だと洗浄が容易で、再利用はしやすい。

対象商品:
72994539
2022-03-08
用途:
貸家のフローリングのニス塗り
有限会社岩泉地所 様

コテ刷毛が大きいとムラ、ダマができやすいのでこれを買ってみました。
6畳間でしたが、きれいに仕上がりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする