セット SMOOSY 室内用コテバケ ハンディ・クラウン 72994548

 

セット SMOOSY 室内用コテバケ ハンディ・クラウン 72994548
セット SMOOSY 室内用コテバケ ハンディ・クラウン 72994548

SMOOSY 室内用コテバケ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個タイプハンドル可動式注文コード72994548品番セット
参考基準価格(税別)¥450販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449

塗料含みが良く、広い面積をスピーディーに塗り伸ばしできます。特殊繊維により、泡立ちが少ないです。先端部分が直角になっているので、コーナー部の塗装がキレイにできます。

用途室内や木材の平滑面塗装に最適刷毛幅(mm)120タイプハンドル可動式材質(パッド)ポリエステル繊維材質(台座)PET材質(ハンドル)PPRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※用途以外には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 72994539
2023-02-26
用途: 塗装
飲食業

思っていたより、取手が小さいので、滑りやすく感じた。
また、刷毛部分も荒い(密集度が低い?)。
水性ウレタンニスで使用しているが、塗料を含むというより、毛で保持している感じで、
塗料皿でしごくと、塗料の大部分が落ちてしまう。
水性ウレタンニスだと粘度の関係で、相性が悪いのかもしれない。
深くまで塗料を含まないので、水性塗料だと洗浄が容易で、再利用はしやすい。

対象商品 : 72994539
2022-03-08
用途: 貸家のフローリングのニス塗り
有限会社岩泉地所

コテ刷毛が大きいとムラ、ダマができやすいのでこれを買ってみました。
6畳間でしたが、きれいに仕上がりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする