- SMOOSY 多用途コテバケ スペア ハンディ・クラウン 72994566 - SMOOSY 多用途コテバケ スペア ハンディ・クラウン 72994566

SMOOSY 多用途コテバケ スペア

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72994566 品番-
参考基準価格(税別)¥340 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

塗料含みが良く、広い面積をスピーディーに塗り伸ばしできます。特殊繊維により、泡立ちが少ないです。先端部分が直角になっているので、コーナー部の塗装がキレイにできます。ワンタッチ交換で作業効率UP

用途多用途コテバケセット 専用スペア セット数1個 刷毛幅(mm)180 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パッド)ポリエステル繊維 材質(台座)PET
注意
※用途以外には使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
72994566
2026-01-27
用途:
塗装
サービス業

毛が細くて凄く塗りやすかったです
次からもこの商品を使いたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする