- SMOOSY 多用途コテバケ セット ハンディ・クラウン 72994575

 

- SMOOSY 多用途コテバケ セット ハンディ・クラウン 72994575
- SMOOSY 多用途コテバケ セット ハンディ・クラウン 72994575

SMOOSY 多用途コテバケ セット

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード72994575品番-
参考基準価格(税別)¥670販売価格(税込)¥736
販売価格(税別)
669

塗料含みが良く、広い面積をスピーディーに塗り伸ばしできます。特殊繊維により、泡立ちが少ないです。先端部分が直角になっているので、コーナー部の塗装がキレイにできます。ハンドルが可動式なので塗りやすい

用途室内壁や木材等の粗い面の塗装に最適仕様ハンドル可動式材質(ハンドル)PP刷毛幅(mm)180RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)ポリエステル繊維材質(台座)PET
注意
※用途以外には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 72994575
2024-02-17
用途: 床ワックス塗布

植毛が抜けたものがパットの裏など製品全体に多数付着していた。床のワックスに遊び毛が埋め込まれるとまずいので遊び毛をテープ等を使って取り除く必要があり面倒だった。植毛は合成繊維なので獣毛と異なり静電気を帯び取り除くのが大変で、泡立ちにくいことを考慮しても残念だった。大塚刷毛のコテバケProとはパットの固定方法が異なり全く互換しないので注意。柄はモノタロウの伸縮タイプ(850-2000)や百均の300円のステンの物などが合う(モノタロウの柄の方が高価だがしっかりしている)。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
頂きましたご意見につきましては仕入れ先にも共有を行い改善に努めてまいります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする