- SMOOSY ミニパッドブラシ ハンディ・クラウン 72994584 - SMOOSY ミニパッドブラシ ハンディ・クラウン 72994584

SMOOSY ミニパッドブラシ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72994584 品番-
参考基準価格(税別)¥110 販売価格(税込) ¥120
販売価格(税別)
109

塗料含みが良く、スピーディに塗り伸ばしできます。特殊繊維により、泡立ちが少ないです。先端部分が直角になっているので、コーナー部の塗装がキレイにできます。ミニタイプなので細かい部分が塗りやすい

用途コンセント回りや刷毛では塗りにくい細かい塗装に最適 サイズ(inch)1インチ 材質(ハンドル)PP 刷毛幅(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パッド)ポリエステル繊維・ABS
注意
※用途以外には使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
72994584
2026-02-20
用途:
リピートしています。
建設業・工事業

このタイプの物では一番使いやすくコスパも良いです。

対象商品:
72994584
2024-03-17
用途:
オイル塗装
サービス業

大き過ぎず、塗りやすい。
過半数以上このスポンジパッドでオイル塗布しています。
オイルの適量感がイメージに合っています。

対象商品:
72994584
2024-01-27
用途:
塗装

刷毛が入らない所や目地刷毛では力の入れ方がうまくいかない所様に試しに買ってみました。
概ね予想通りの使い勝手で良かったのですが、仕上がりの肌は希望通りとはいかない感じでした。

対象商品:
72994584
2023-03-10
用途:
床、階段の着色、クリア塗装
畑中塗装 様 (建設業・工事業)

近場のホムセンには他メーカーのコテバケなら売ってますが、
こちらの商品の4倍の値段でした。
洗うにしたって、洗浄後の液の処理が大変なので、
こちらの商品を使い捨てで使うのがベストな気がします。
専用洗浄液もそこそこ高価ですし。

他メーカーのとは違い、途中で外れることもないですし、
塗料の含みも程よく、気持ちよく作業ができ、
刷毛塗りよりも早く作業を終えました。

ただ、抜け毛が気になります。
使う前に、刷毛面をガムテでなでてあげるとだいぶ収まるようです。

1人が参考にしています
対象商品:
72994584
2022-10-03
用途:
ベランダ鉄部の再塗装
その他業種

サビ落し後にサビ転換塗料(サビキラープロ)を2回、その後に油性の下塗塗料を塗りましたが、下塗では持ち手近くの突起から液ダレがあり、あまり油性塗装向けではないかと思います。(下塗塗料がエポキシ入ということもあるかと)
最終的に上塗は急遽アサヒペンのミニコテパケで仕上げましたが、こちらはスペアが付いております。
使い捨てと割り切るには勿体ない気がします。
ただ水性ならある程度洗って使えるかと。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする