- SMOOSY ミニパッドブラシ コーナー用 ハンディ・クラウン 72994593 - SMOOSY ミニパッドブラシ コーナー用 ハンディ・クラウン 72994593

SMOOSY ミニパッドブラシ コーナー用

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72994593 品番-
参考基準価格(税別)¥220 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219

塗料含みが良く、スピーディに塗り伸ばしできます。特殊繊維により、泡立ちが少ないです。入隅部分でもしっかり塗装できるので、効率よく作業できます。

用途コーナーの塗装に最適 タイプコーナー用 材質(ハンドル)PP 刷毛幅(mm)60 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パッド)ポリエステル繊維・ABS
注意
※用途以外には使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
72994593
2022-10-03
用途:
ベランダ鉄部の再塗装
その他業種

Cチャンネル部塗装に使いました。
ただこれを使うよりはミニコテパケ&Cチャンネル刷毛の組み合わせが作業しやすかったです。
あくまでも部分的な塗装のサポート用具としての立ち位置かと。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする