ハンディ・クラウン
ハンディ・クラウンの 刷毛(ハケ)
ハンディ・クラウンの 目地/サッシュ刷毛
プライマー目地刷毛
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
72994618
品番
-
参考基準価格(税別)
¥317
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
プライマー塗布の際に使用する専用刷毛!毛先を短くし、コシ感をアップすることプライマーの塗装に最適です。細かい目地にもしっかりと塗布できるサイズ感!
用途
プライマーの塗布に
形状
平
サイズ(号)
8
材質(柄部)
木
材質(毛)
化繊・山羊毛
主な用途
塗装用
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※用途以外には使用しないでください。
※使用前は必ず毛払いをして、不要な毛やゴミを取ってください。