HP-40 万能刷毛 輝龍 ハンディ・クラウン 72994749 HP-40 万能刷毛 輝龍 ハンディ・クラウン 72994749

万能刷毛 輝龍

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード72994749 品番HP-40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥899
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

刷毛のまとまりが良く、作業性も抜群です。水性塗料や油性塗料を問わずきれいな仕上がりになります。

材質(毛)化繊 材質(柄部) 主な用途万能用 用途万能用 刷毛幅(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※使用前には、手で必ず不要な毛をはらってください。刷毛おろしをせずに塗料をつけると、塗装面に抜けた毛が付着する恐れがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする