ハンディ・クラウン
ハンディ・クラウンの 刷毛(ハケ)
ハンディ・クラウンの 万能用刷毛(多用途刷毛)
万能刷毛 輝龍
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
72994758
品番
HP-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,050
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
刷毛のまとまりが良く、作業性も抜群です。水性塗料や油性塗料を問わずきれいな仕上がりになります。
材質(毛)
化繊
材質(柄部)
木
主な用途
万能用
用途
万能用
刷毛幅(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※使用前には、手で必ず不要な毛をはらってください。刷毛おろしをせずに塗料をつけると、塗装面に抜けた毛が付着する恐れがあります。