ハンディ・クラウン
ハンディ・クラウンの 刷毛(ハケ)
ハンディ・クラウンの 万能用刷毛(多用途刷毛)
SP万能刷毛 筋違
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
72994785
品番
-
参考基準価格(税別)
¥315
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
化繊タイプの万能刷毛。美しい仕上がりとなめらかな塗り感。
用途
万能用
形状
筋違
材質(柄部)
木
材質(毛)
化繊・山羊毛
主な用途
万能用
刷毛幅(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※使用前には、手で必ず不要な毛をはらってください。刷毛おろしをせずに塗料をつけると、塗装面に抜けた毛が付着する恐れがあります。