ハンディ・クラウン
ハンディ・クラウンの 刷毛(ハケ)
ハンディ・クラウンの 万能用刷毛(多用途刷毛)
多用途用化繊刷毛 3本組
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3本)
注文コード
72994898
品番
-
参考基準価格(税別)
¥893
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
化繊100%でなめらかな塗り感!きれいな仕上がり!小物から壁、屋外の鉄部などさまざまな場所を塗る方におススメです。
用途
室内塗装から鉄部塗装まで
セット内容
刷毛3本(30mm・50mm・70mm)
材質(柄部)
木
材質(毛)
化繊
主な用途
室内・鉄部塗装
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※使用前には、手で必ず不要な毛をはらってください。刷毛おろしをせずに塗料をつけると、塗装面に抜けた毛が付着する恐れがあります。
※用途以外には使用しないでください。