ハンディ・クラウン
ハンディ・クラウンの 刷毛(ハケ)
ハンディ・クラウンの 目地/サッシュ刷毛
得用 目地刷毛
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
72994934
品番
-
参考基準価格(税別)
¥544
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
普通の刷毛に比べ柄の部分が長くなっていて、コーナーや細部の塗装に最適です。水性・油性・ニスの塗料にご使用いただけます。
用途
コーナーや細部の塗装に!
形状
平型
サイズ(号)
12
材質(柄部)
木
材質(毛)
化繊・山羊毛
主な用途
塗装用、ニス用
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※使用前には、手で必ず不要な毛をはらってください。刷毛おろしをせずに塗料をつけると、塗装面に抜けた毛が付着する恐れがあります。
※用途以外には使用しないでください。