ハンディ・クラウン
ハンディ・クラウンの 刷毛(ハケ)
ハンディ・クラウンの 水性塗料用刷毛
SMOOSY S-LINE 水性用刷毛
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
72994959
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
ウェーブ繊維採用で、驚異の塗料含み・吐き出し性能を実現。女性やDIY 初心者におすすめの金巻タイプで手軽に塗装することができます。軽いタッチで塗れるので工作や小物塗装に最適です。
用途
水性塗料用
材質(柄部)
木
材質(毛)
化繊
主な用途
水性用
刷毛幅(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※使用前には、手で必ず不要な毛をはらってください。刷毛おろしをせずに塗料をつけると、塗装面に抜けた毛が付着する恐れがあります。
※用途以外には使用しないでください。