- SMOOSY V-LINE ニス用刷毛 ハンディ・クラウン 72995108

 

- SMOOSY V-LINE ニス用刷毛 ハンディ・クラウン 72995108
- SMOOSY V-LINE ニス用刷毛 ハンディ・クラウン 72995108
- SMOOSY V-LINE ニス用刷毛 ハンディ・クラウン 72995108
- SMOOSY V-LINE ニス用刷毛 ハンディ・クラウン 72995108
- SMOOSY V-LINE ニス用刷毛 ハンディ・クラウン 72995108

SMOOSY V-LINE ニス用刷毛

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
刷毛幅(mm)70
内容量1本注文コード72995108品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
759

ウェーブ繊維採用で、驚異の塗料含み・吐き出し性能を実現。滑らかな使用感の水性用刷毛。作業量が少ない時に!DIY初心者からプロユーザーまで、幅広くお使いいただけます。小物の塗装から、外壁など広範囲の塗装にもお使いいただける仕様となっております。ニス塗料用薄口タイプ

用途
ニス塗料用
材質(毛)化繊主な用途ニス用材質(柄部)刷毛幅(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※使用前には、手で必ず不要な毛をはらってください。刷毛おろしをせずに塗料をつけると、塗装面に抜けた毛が付着する恐れがあります。
※用途以外には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする