ハンディ・クラウン
ハンディ・クラウンの 刷毛(ハケ)
ハンディ・クラウンの 万能用刷毛(多用途刷毛)
ペイントブラシ 多用途刷毛
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
72995126
品番
-
参考基準価格(税別)
¥677
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
平タイプで広範囲の刷毛塗にも最適。適度な腰感で、ウッドデッキやラテイス等の木部塗装をはじめ様々な塗装シーン対応しています。化繊100%でなめらかな塗り感!
用途
水性・油性塗料兼用
形状
平
サイズ(inch)
3
材質(柄部)
木
材質(毛)
化繊
主な用途
水性・油性塗料
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※使用前には、手で必ず不要な毛をはらってください。刷毛おろしをせずに塗料をつけると、塗装面に抜けた毛が付着する恐れがあります。
※用途以外には使用しないでください。